Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 19.232 Kofferraumschutz Passend für Modell (Auto) Universal Polyamid (L x B x H) 850 x 950 x 360 mm Schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-855519-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     19.232
EAN/GTIN:
     4007928192325
Suchbegriffe:
Kofferraummatte
kofferraummatte
HP Autozubehör 19.232 Kofferraumschutz Passend für Modell (Auto) Universal Polyamid (L x B x H) 850 x 950 x 360 mm Schwarz

Faltbarer Kofferraumschutz

Mit Seitenfächern
Abnehmbarer Ladeschutz

Schützt Ihren Kofferraum und die Innenverkleidung vor Schmutz und Tierhaaren. Er besteht aus widerstandsfähigem Polyamid und kann zur Reinigung einfach abgewischt werden. Die individuell formbare Wanne passt in fast jedes Fahrzeug und lässt sich mittels Klett- und Polyamidbändern ideal befestigen. Eine separate Polyamidschürze kann mit Hilfe von Klettbändern schnell und einfach angebracht werden und schützt so optimal die Stoßstange beim Ein- und Ausladen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid · Passend für (Auto-Marke): Universal · Passend für Modell (Auto): Universal · Produktabmessung, Breite: 950 mm · Produktabmessung, Höhe: 360 mm · Produktabmessung, Länge: 850 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 850 x 950 x 360 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
360 mm
Produktabmessung, Länge:
850 mm
Produktabmessung, Breite:
950 mm
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
schwarz
Passend für (Auto-Marke):
Universal
Passend für Modell (Auto):
Universal
Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Kofferraumschutz
Weitere Suchbegriffe: 4007928192325, HP Autozubehör, 19.232, Schutz für Kofferraum
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,22*
€ 47,15*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 34,57*
€ 47,16*
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 34,57*
€ 47,20*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 35,47*
€ 48,58*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 37,69*
€ 51,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.