Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST 141600730B Endlosband Edelstahl V2A 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST 141600730B Endlosband Edelstahl V2A 16 mm
SST 141600730B Endlosband Edelstahl V2A 16 mm
SST 141600730B Endlosband Edelstahl V2A 16 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976605812
Hersteller:
     SST
Herst.-Nr.:
     141600730B
EAN/GTIN:
     4250432527279
Endlosband VA V2A 16mm SST Werkstoff (W4) V2A Edelstahl · Spannband · 30 m Rolle · Materialstärke 0,7 mm · im Karton
Weitere Informationen:
eClassID:
35010503
HerstellerNr:
141600730B
Werksnummer:
4000348062
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
2,780000
Gewicht brutto Kg:
2,780000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Endlosband
Ausfuehrung:
V2A
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 37,63*
€ 49,23*
1 Tag
2
1
€ 5,50*
ab € 37,47*
€ 49,28*
1 Tag
2
2
Frei Haus
ab € 37,65*
€ 50,60*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 42,45*
€ 55,69*
1
€ 5,95*
ab € 42,09*
€ 56,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
141600000S
ab € 0,2252*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.