Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlosband VA V2A 16mm SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000348062
Herst.-Nr.:
     141600730B
EAN/GTIN:
     4250432527279
Suchbegriffe:
Band
Endlosband
Endlosbänder
Spannband · 30 m Rolle · Materialstärke 0,7 mm · im Karton
Weitere Informationen:
Bandbreite:
16 mm
Ausführung:
Edelstahl
Länge:
30 m
Marke:
SST
Material:
V2A
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 37,54*
€ 48,62*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 37,65*
€ 48,67*
1 Tag
3
2
Frei Haus
ab € 37,82*
€ 50,26*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 42,48*
€ 54,93*
1
€ 5,95*
ab € 41,89*
€ 55,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
141600000S
ab € 0,2252*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.