| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976595663 Herst.-Nr.: SW-405.005/AG EAN/GTIN: 4035694055964 |
| |
|
| | |
| VARIOfit sw-405.005/AG Materialständer, einseitig neigbar, RAL 7016 Außenmaße: 600 x 410 x 520 - 775 mm (B/T/H) Ladefläche: 510 x 410 mm (B/T) Ausführung: * Profilstahl-Rohrkonstruktion * neigbar um 15° und 30° * Stahlblechplattform mit einseitigem Rand 22 mm hoch * geeignet für Kunststoffkästen und Drahtkörbe * sichere Arretierung durch Federriegel * höhenverstellbar von 500 - 755 mm im Raster von 25 mm Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 75 mm, 2 Brems- und 2 Lenkrollen Traglast: 150 kg EAN-Nr.: 4035694055964 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SW-405.005/AG | Werksnummer: | SW-405.005/AG | Gewicht netto Kg: | 13,500000 | Gewicht brutto Kg: | 13,500000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | RAL 7016 Anthrazitgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,54* | € 194,04* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,20* | € 196,66* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,18* | € 198,85* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 169,91* | € 201,35* | | | | Lager 1955 | 31 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 176,73* | € 212,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|