| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976595654 Herst.-Nr.: SW-405.000/AG EAN/GTIN: 4035694055902 |
| |
|
| | |
| VARIOfit sw-405.000/AG Materialständer, RAL 7016 Außenmaße: 610 x 410 x 770 - 1.020 mm (B/T/H) Ladefläche: 605 x 405 mm (B/T) Ausführung: * Profilstahl-Rohrkonstruktion * Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 18 mm hoch * geeignet für Kunststoffkästen und Drahtkörbe * sichere Arretierung durch Federriegel * höhenverstellbar von 750 - 1000 mm im Raster von 25 mm Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 75 mm, 2 Brems- und 2 Lenkrollen Traglast: 150 kg EAN-Nr.: 4035694055902 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SW-405.000/AG | Werksnummer: | SW-405.000/AG | Gewicht netto Kg: | 16,000000 | Gewicht brutto Kg: | 16,000000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | RAL 7016 Anthrazitgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 137,41* | € 166,72* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,25* | € 169,09* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,38* | € 171,27* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 143,39* | € 173,88* | | | | Lager 1955 | 31 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 148,89* | € 182,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|