Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOfit ap-710.204 Aluminiumkarre mit großer Schaufel Außenmaße: 605 x 660 x 1.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOfit ap-710.204 Aluminiumkarre mit großer Schaufel Außenmaße: 605 x 660 x 1.
VARIOfit ap-710.204 Aluminiumkarre mit großer Schaufel Außenmaße: 605 x 660 x 1.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976595234
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     AP-710.204
EAN/GTIN:
     4035694007499
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
VARIOfit ap-710.204 Aluminiumkarre mit großer Schaufel Außenmaße: 605 x 660 x 1.305 mm (B/T/H) Schaufelmaße: 480 x 300 mm (B/T) Ausführung: * aus Aluminiumrohr geschweißt * 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe * auswechselbare Kunststoffgleitkufen * mit 2 Schutzblechen Radsatz: Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisionsrillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm Traglast: 200 kg EAN-Nr.: 4035694007499
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AP-710.204
Werksnummer:
AP-710.204
Gewicht netto Kg:
15,000000
Gewicht brutto Kg:
15,000000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 186,60*
€ 221,95*
Lager 1955
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 183,95*
€ 221,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,63*
€ 226,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,57*
€ 239,05*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 201,78*
€ 265,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,15*
€ 242,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kap-710.010
ab € 27,40*
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 24,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.