Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHI G12X48-LH-1A GABELKOPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHI G12X48-LH-1A GABELKOPF
CHI G12X48-LH-1A GABELKOPF
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592692
Hersteller:
     CHI
Herst.-Nr.:
     G12X48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf linksgewinde
gabelkopf
stahl gabelkopf
CHI G12X48-LH-1A GABELKOPF
Innen 12 mm
Gewicht 0,167 kg
Material Stahl, verchromt (rostfrei)
Gewinderichtung Linksgewinde

CHI G12X48-LH-1A GABELKOPF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G12X48
Werksnummer:
10195005
Länge netto mm:
0,09
Breite netto mm:
0,03
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,167000
Gewicht brutto Kg:
0,167000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gabelkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.