Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHI G12X24-FG-M12X1.25-LH-1A GABELKOPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHI G12X24-FG-M12X1.25-LH-1A GABELKOPF
CHI G12X24-FG-M12X1.25-LH-1A GABELKOPF
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592691
Hersteller:
     CHI
Herst.-Nr.:
     G12X24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf m12x1,25
gabelkopf
gabelkopf m12
CHI G12X24-FG-M12X1.25-LH-1A GABELKOPF
Innen 12 mm
Gewicht 0,117 kg
Material Stahl, verchromt (rostfrei)
Gewinderichtung Linksgewinde

CHI G12X24-FG-M12X1.25-LH-1A GABELKOPF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G12X24
Werksnummer:
10195004
Länge netto mm:
0,06
Breite netto mm:
0,02
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,117000
Gewicht brutto Kg:
0,117000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gabelkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.