Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHI G30X54-FG-M27X2-1A GABELKOPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHI G30X54-FG-M27X2-1A GABELKOPF
CHI G30X54-FG-M27X2-1A GABELKOPF
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592677
Hersteller:
     CHI
Herst.-Nr.:
     G30X54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf m27x2
gabelkopf
gabelkopf m27
CHI G30X54-FG-M27X2-1A GABELKOPF
Innen 30 mm
Gewicht 146 kg
Material Stahl, verchromt (rostfrei)
Gewinderichtung Rechtsgewinde

CHI G30X54-FG-M27X2-1A GABELKOPF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G30X54
Werksnummer:
10194990
Länge netto mm:
0,15
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
1,460000
Gewicht brutto Kg:
1,460000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gabelkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.