Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHI SB16-OK RADIAL-GELENKLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHI SB16-OK RADIAL-GELENKLAGER
CHI SB16-OK RADIAL-GELENKLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592654
Hersteller:
     CHI
Herst.-Nr.:
     SB16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
CHI SB16-OK RADIAL-GELENKLAGER
Innen 16 mm
Außen 32 mm
Breite 21 mm
Gewicht 0,1 kg
Außenring Standardausführung
Innenring Standardausführung
Ausführung Stahl/Stahl
Schmierung ohne Schmierbohrung(en)
Wartung wartungsfreie Ausführung

CHI SB16-OK RADIAL-GELENKLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SB16
Werksnummer:
10194818
Länge netto mm:
0,04
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Radial-Gelenklager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.