Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHI SB8-OK RADIAL-GELENKLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHI SB8-OK RADIAL-GELENKLAGER
CHI SB8-OK RADIAL-GELENKLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592651
Hersteller:
     CHI
Herst.-Nr.:
     SB8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
CHI SB8-OK RADIAL-GELENKLAGER
Innen 8 mm
Außen 19 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,016 kg
Außenring Standardausführung
Innenring Standardausführung
Ausführung Stahl/Stahl
Schmierung ohne Schmierbohrung(en)
Wartung wartungsfreie Ausführung

CHI SB8-OK RADIAL-GELENKLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SB8
Werksnummer:
10194815
Länge netto mm:
0,02
Breite netto mm:
0,02
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,016000
Gewicht brutto Kg:
0,016000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Radial-Gelenklager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.