Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6009 C4 Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 75 mm Breite16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6009 C4 Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 75 mm Breite16 mm
SKF 6009 C4 Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 75 mm Breite16 mm
SKF 6009 C4 Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 75 mm Breite16 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976589920
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
SKF 6009 C4 Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 75 mm Breite16 mm
Innen 45 mm
Außen 75 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,235 kg
EAN 7316577061836
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft stark erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6009 C4 ID 45mm AD 75mm Breite16mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6009
Werksnummer:
10086809
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,235000
Gewicht brutto Kg:
0,235000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.