| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976588384 Herst.-Nr.: 50800000 EAN/GTIN: 4053424681672 |
| |
|
| | |
| Duravit Zugstangen-Ablaufgarnitur mit keramischer Abdeckung weiß Duravit Viu Ablaufgarnitur Chrom 230x80x115 mm – 0050800000 Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 50800000 | Werksnummer: | 6001015122 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Zugstangen-Ablaufgarnitur |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 35,23* | € 46,80* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,02* | € 46,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|