| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976587186 Herst.-Nr.: 7,92208E+14 EAN/GTIN: 4063382030979 |
| |
|
| | |
| Duravit Ab-/Überlaufgarnitur QUADROVAL chrom Abgang waagerecht · Abflussrohr drehbar · mit Befestigungsmaterial und Montageanleitung Weitere technische Eigenschaften: · Abflussrohr drehbar: Ja · Anschluss Abfluss: Rohrende · Mit Ablaufventil: Ja · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7,92208E+14 | Werksnummer: | 6001013924 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Ab-/Überlaufgarnitur QUADROVAL |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 129,32* | € 161,51* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 130,62* | € 163,10* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 141,47* | € 177,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|