Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0050384600 Schaftventil 80 mm schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0050384600 Schaftventil 80 mm schwarz matt
DURAVIT 0050384600 Schaftventil 80 mm schwarz matt
DURAVIT 0050384600 Schaftventil 80 mm schwarz matt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976587185
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     50384600
EAN/GTIN:
     4063382006721
Suchbegriffe:
Excenterstopfen
Schaftventil
duravit excenterstopfen
excenterstopfen
Duravit Schaftventil f Waschtisch ohne Überlauf schwarz matt Duravit Schaftventil Schwarz Matt 72x72x95 mm - 0050384600 Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
50384600
Werksnummer:
6001013923
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Schaftventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,83*
€ 138,49*
€ 5,95*
ab € 109,86*
€ 138,53*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.