| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976577319 Herst.-Nr.: 6509026 EAN/GTIN: 4030913978963 |
| |
|
| | |
| Norit 6509026 Herren Hybridjacke schwarzblau/zink Norit Herren Hybridjacke schwarzblau/zink 26 Die gelungene Kombination aus Polyester und Baumwolle lässt Sie gut aussehen und sorgt jederzeit für ein angenehmes Tragegefühl. Zusatzinformation Sortimente Norit Farbe schwarzblau/zink Artikelgruppe 6509 Material Material Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle ca. 245 g/m² Kontrastmaterial Softshell Innere Lage 100% Polyester Fleece Verstärkung 100% Nylon, ca. 195 g/m² Elastischer Einsatz 95% Polyester, 5% Elastan ca. 165 g/m² Extra 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich Frontreißverschluss Innenfleece im Kragen, Ärmeln und Schultern Ellbogen mit robustem Besatz Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6509026 | Werksnummer: | 6509026 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,550000 | Länge brutto mm: | 0,38 | Breite brutto mm: | 0,29 | Höhe brutto mm: | 0,02 | Gewicht brutto Kg: | 0,600000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarzblau/zink | Groesse: | 26 | Produktart: | Hybridjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,61* | € 33,42* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,77* | € 34,22* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,90* | € 34,39* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 25,90* | € 34,75* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,15* | € 37,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|