| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976556464 Herst.-Nr.: Z69010 EAN/GTIN: 9008795219523 |
| |
|
| | |
| Multitubo Steck-Wandscheibe m Flansch ZetaPlus 16x1/2Zoll IG aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) · Form: gerade · Min.Mediumtemperatur(Dauerbetrieb): 0Grad Celsius · Nen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | Z69010 | Werksnummer: | 6000699769 | Länge netto mm: | 220,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 0,005000 | Gewicht brutto Kg: | 0,005000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Steck-Wandscheibe | Ausfuehrung: | 16 x 1/2Z IG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 10,84* | € 13,71* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,77* | € 14,66* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 11,75* | € 14,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,65* | € 15,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 137,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|