Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO Z65010 Multitubo Steck-T-Stück ZetaPlus 16x16x16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTITUBO Z65010 Multitubo Steck-T-Stück ZetaPlus 16x16x16mm
MULTITUBO Z65010 Multitubo Steck-T-Stück ZetaPlus 16x16x16mm
MULTITUBO Z65010 Multitubo Steck-T-Stück ZetaPlus 16x16x16mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976556461
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     Z65010
EAN/GTIN:
     9008795219578
Suchbegriffe:
Messing-T-Stück
Steckmuffe
steckmuffe messing
messing t stück
Multitubo Steck-T-Stück ZetaPlus 16x16x16mm aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1 (1): Steckmuffe · Anschluss 2 (1): Steckmuffe · Anschluss 3 (1): Steckmuffe · Hauptfarbe Fitting: grau · Kennzeichen UBA-Anford
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
Z65010
Werksnummer:
6000699766
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Steck-T-Stück
Ausfuehrung:
16 x 16 x 16 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,54*
€ 13,38*
20 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 14,25*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 11,42*
€ 14,48*
1
€ 5,95*
ab € 11,33*
€ 15,52*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 133,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.