Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO Z23030 Multitubo Press-Bogen 90Gr ZetaPlus 20x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTITUBO Z23030 Multitubo Press-Bogen 90Gr ZetaPlus 20x20mm
MULTITUBO Z23030 Multitubo Press-Bogen 90Gr ZetaPlus 20x20mm
MULTITUBO Z23030 Multitubo Press-Bogen 90Gr ZetaPlus 20x20mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976556451
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     Z23030
EAN/GTIN:
     9008795217994
Suchbegriffe:
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Messingfittings
Multitubo Press-Bogen 90Gr ZetaPlus 20x20mm aus Messing · verzinnt · mit Presshülse und Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitslänge Anschluss 2: 20mm · Druckstufe Flansch: 15PN · Hauptfarbe Fitting: 1-teilig · Konturcode Verbindung 1: U · Konturcode Verbindung 2: Ethylen-Propylen-
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
Z23030
Werksnummer:
6000699756
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Press-Bogen
Ausfuehrung:
20 x 20 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,65*
€ 12,25*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 13,11*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,46*
€ 13,26*
1
€ 5,95*
ab € 10,37*
€ 14,20*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 122,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.