Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO F23044 Multitubo Press-Winkel 90Gr IG m Überwurfmutter 25mmx3/4Zoll


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTITUBO F23044 Multitubo Press-Winkel 90Gr IG m Überwurfmutter 25mmx3/4Zoll
MULTITUBO F23044 Multitubo Press-Winkel 90Gr IG m Überwurfmutter 25mmx3/4Zoll
MULTITUBO F23044 Multitubo Press-Winkel 90Gr IG m Überwurfmutter 25mmx3/4Zoll
Artikel-Nr.:
     1955B-39976556415
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     F23044
EAN/GTIN:
     8435591509014
Suchbegriffe:
Press Winkelstück
Pressfitting
Pressfittings
Überwurfmutter
Multitubo Press-Winkel 90Gr IG m Überwurfmutter 25mmx3/4Zoll aus Messing · mit Presshülse · inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 1-teilig · Form: Bogen · Nenndurchmesser Anschluss 2: 3/4 Zoll (20) · Werkstoff des Anschlusses 1: Messing · Werkstoff des Anschlusses 2: Messing · Winkel de
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
F23044
Werksnummer:
6000699720
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Press-Winkel
Ausfuehrung:
25 mm x 3/4Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,61*
€ 210,1659
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,18*
€ 206,0842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,82*
€ 203,2758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,79*
€ 199,6701
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,73*
€ 168,6587
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.