Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO F23034 Multitubo Press-Winkel 90Gr IG m Überwurfmutter 20mmx3/4Zoll


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTITUBO F23034 Multitubo Press-Winkel 90Gr IG m Überwurfmutter 20mmx3/4Zoll
MULTITUBO F23034 Multitubo Press-Winkel 90Gr IG m Überwurfmutter 20mmx3/4Zoll
MULTITUBO F23034 Multitubo Press-Winkel 90Gr IG m Überwurfmutter 20mmx3/4Zoll
Artikel-Nr.:
     1955B-39976556414
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     F23034
EAN/GTIN:
     8436022800328
Suchbegriffe:
Press Winkelstück
Pressfitting
Pressfittings
Überwurfmutter
Multitubo Press-Winkel 90Gr IG m Überwurfmutter 20mmx3/4Zoll aus Messing · mit Presshülse · inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 1-teilig · Form: Bogen · Nenndurchmesser Anschluss 2: 3/4 Zoll (20) · Werkstoff des Anschlusses 1: Messing · Werkstoff des Anschlusses 2: Messing · Winkel de
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
F23034
Werksnummer:
6000699719
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Press-Winkel
Ausfuehrung:
20 mm x 3/4Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,40*
€ 200,396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,30*
€ 196,707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,51*
€ 193,3869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,14*
€ 190,5666
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,02*
€ 160,6738
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.