| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976556355 Herst.-Nr.: 68051 EAN/GTIN: 4250621306159 |
|
|
| | |
| Multitubo Steck-Verschraubung m IG 32mmx1Zoll aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. Sichtfenster und Flachdichtung · lösbare Verschraubung zum Anschluss von Apparaten und Armaturen Weitere technische Eigenschaften: · Form: gerade · Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 25 · Nen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 68051 | Werksnummer: | 6000699660 | Länge netto mm: | 220,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 0,005000 | Gewicht brutto Kg: | 0,005000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Steck-Verschraubung | Ausfuehrung: | 32 mm x 1Z |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 8 | | € 5,99* | ab € 18,79* | € 24,39* | | | | | | 17 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 20,40* | € 26,09* | | | | | 20 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 20,46* | € 26,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 21,47* | € 29,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 195,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|