Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Steck-Verschraubung m IG 32mmx1Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTITUBO 68051 Multitubo Steck-Verschraubung m IG 32mmx1Zoll
MULTITUBO 68051 Multitubo Steck-Verschraubung m IG 32mmx1Zoll
MULTITUBO 68051 Multitubo Steck-Verschraubung m IG 32mmx1Zoll
Artikel-Nr.:
     1498-6000699660
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     68051
EAN/GTIN:
     4250621306159
Suchbegriffe:
021032003508
Verschraubung
aus Messing, verzinnt, mit transparenter Kunststoffhülse, inkl. Sichtfenster und Flachdichtung, lösbare Verschraubung zum Anschluss von Apparaten und ArmaturenWeitere technische Eigenschaften:· Form: gerade· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 25· Nenndurchmesser Anschluss 2: 1 Zoll (25)· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 32mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 3mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Zugfest: Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,99*
ab € 18,91*
€ 24,03*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 20,31*
€ 25,82*
19 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 20,37*
€ 25,93*
1
€ 5,95*
ab € 21,43*
€ 29,09*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 206,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.