Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO 57080 MULTITUBO Press-Kupplung aus PPSU 63x63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTITUBO 57080 MULTITUBO Press-Kupplung aus PPSU 63x63mm
MULTITUBO 57080 MULTITUBO Press-Kupplung aus PPSU 63x63mm
MULTITUBO 57080 MULTITUBO Press-Kupplung aus PPSU 63x63mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976556339
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     57080
EAN/GTIN:
     8435591508031
Suchbegriffe:
Pressfitting
Pressfittings
pressfitting
MULTITUBO Press-Kupplung aus PPSU 63x63mm mit Presshülse inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1 (1): Pressmuffe · Anschluss 2 (1): Pressmuffe · Ausführung: 1-teilig · Form: gerade · Hauptfarbe Fitting: weiß · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivlis
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
57080
Werksnummer:
6000699644
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Press-Kupplung
Ausfuehrung:
63 x 63 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.