| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976555684 Herst.-Nr.: 41773140 EAN/GTIN: 4059625296370 |
| |
|
| | |
| HG Hygienebeutelspender AddStoris Wandmontage brushed bronze aus Kunststoff · Bohrabstand 90 mm · Befüllung durch Abnehmen des Deckels · Wandbefestigung: Klebebefestigung · Schraubbefestigung · horizontale oder vertikale Montage · passend für handelsübliche Hygienebeutelboxen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 41773140 | Werksnummer: | 6000698989 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Hygienebeutelspender AddStoris | Ausfuehrung: | brushed bronze |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,54* | € 34,07* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 25,44* | € 34,12* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,58* | € 36,97* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,15* | € 37,33* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 29,98* | € 39,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|