| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976555627 Herst.-Nr.: 41751700 EAN/GTIN: 4059625296707 |
| |
|
| | |
| HG Handtuchablage AddStoris mit Handtuchhalter, 648mm mattweiß aus Metall · Wandmontage · Bohrabstand 630 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Länge: 248mm · Oberflächenbehandlung: unbehandelt · Oberflächenschutz: lackiert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 41751700 | Werksnummer: | 6000698932 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Handtuchablage AddStoris | Ausfuehrung: | mattweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 155,21* | € 188,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 155,08* | € 188,40* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 168,26* | € 205,04* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,32* | € 205,23* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,86* | € 206,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|