| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976555626 Herst.-Nr.: 41751670 EAN/GTIN: 4059625296714 |
| |
|
| | |
| HG Handtuchablage AddStoris mit Handtuchhalter, 648mm mattschwarz aus Metall · Wandmontage · Bohrabstand 630 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz · Länge: 248mm · Oberflächenbehandlung: unbehandelt · Oberflächenschutz: lackiert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 41751670 | Werksnummer: | 6000698931 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Handtuchablage AddStoris | Ausfuehrung: | mattschwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 154,36* | € 186,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 154,75* | € 186,96* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 169,01* | € 203,46* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,58* | € 203,64* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,49* | € 204,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|