| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976555514 Herst.-Nr.: 27914700 EAN/GTIN: 4059625352984 |
| |
|
| | |
| HG Handtuchhaken WallStoris breit, 2 Stück mattweiß aus Kunststoff · Accessoire kann auf die Wandleiste geklickt werden · zur Aufbewahrung von Handtüchern · Waschlappen · Schwämmen · Kleidung · spülmaschinenfest · zu ergänzen mit Wandleiste Weitere technische Eigenschaften: · Höhe (1): 39mm · Oberflächenbe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 27914700 | Werksnummer: | 6000698819 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | HG Handtuchhaken WallStoris | Ausfuehrung: | mattweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,64* | € 6,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,77* | € 6,97* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,30* | € 7,52* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,20* | € 7,57* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,30* | € 7,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|