Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleancraft 7322001 KS1 Kalkschutzkonzentrat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleancraft 7322001 KS1 Kalkschutzkonzentrat
Cleancraft 7322001 KS1 Kalkschutzkonzentrat
Cleancraft 7322001 KS1 Kalkschutzkonzentrat
Artikel-Nr.:
     1955B-39976552660
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7322001
EAN/GTIN:
     4036351243649
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Cleancraft 7322001 KS1 Kalkschutzkonzentrat
  • Bewährter Schutz vor Kalkablagerungen bei Heißwasser-Hochdruckreinigern
  • Phosphatfrei
  • Geeignet für Temperaturbereich 60 bis 140 °C
Anwendung / Dosierung:
6ml pro dH° und m³ Wasser
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7322001
Werksnummer:
7322001
Länge netto mm:
78,00
Breite netto mm:
78,00
Höhe netto mm:
270,00
Gewicht netto Kg:
1,050000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,06*
Lager 1955
60
12
€ 5,99*
ab € 3,13*
€ 4,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 3,15*
€ 4,90*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,98*
€ 5,81*
16 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 22,32*
€ 30,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 53,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.