| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976552487 Herst.-Nr.: 7212073 EAN/GTIN: 4036351231929 |
| |
|
| | |
| Cleancraft 7212073 rot 20"/50,8cm Unterhalts-Pad - Zum Einsatz bei der Unterhaltspflege von beschichteten und unbeschichteten Fußböden mit Scheuersaugmaschinen bis 800 U/min
- Für die Unterhaltsreinigung und die Reinigung mit Hilfe von Sprüh-Reinigungsmitteln
- Besonders geeignet zur Reinigung von Holzböden, Sportbelägen, sowie weichen Belagsarten
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7212073 | Werksnummer: | 7212073 | Länge netto mm: | 525,00 | Breite netto mm: | 525,00 | Höhe netto mm: | 145,00 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,700000 | Ursprungsland: | Vereinigte Staaten | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 63,98* | € 88,19* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,00* | € 88,22* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,38* | € 108,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,796* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|