| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976552196 Herst.-Nr.: 7015008 EAN/GTIN: 4036351280361 |
| |
|
| | |
| Cleancraft 7015008 HEPA E10 Kartuschenfilter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7015008 | Werksnummer: | 7015008 | Länge netto mm: | 206,00 | Breite netto mm: | 206,00 | Höhe netto mm: | 200,00 | Gewicht netto Kg: | 0,510000 | Gewicht brutto Kg: | 0,510000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, nass trocken sauger cleancraft, motorfilter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 32,17* | € 43,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,33* | € 43,09* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,51* | € 43,50* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,78* | € 66,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|