Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzstar 5913714 Ø 51 mm K100 Schleifhülsen-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Holzstar 5913714 Ø 51 mm K100 Schleifhülsen-Set
Holzstar 5913714 Ø 51 mm K100 Schleifhülsen-Set
Holzstar 5913714 Ø 51 mm K100 Schleifhülsen-Set
Artikel-Nr.:
     1955B-39976551503
Hersteller:
     Holzstar
Herst.-Nr.:
     5913714
EAN/GTIN:
     4036351232322
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Holzstar 5913714 Ø 51 mm K100 Schleifhülsen-Set
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5913714
Werksnummer:
5913714
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
160,00
Gewicht netto Kg:
0,780000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,22*
€ 9,03*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 9,06*
16 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 25,80*
€ 34,98*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,07334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.