| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976550750 Herst.-Nr.: 3889328,5 EAN/GTIN: 4036351163886 |
| |
|
| | |
| Metallkraft 3889328,5 Ø 28,5 mm Nr.2 Rundstempel - Der gewünschte Lochdurchmesser entspricht dem Stempeldurchmesser
- Der Durchmesser der Matrize ist abhängig von der Materialstärke
Schneidspiel bei Rundloch, Rechteck und Quadrat Materialstärke / Schneidspiel (mm): 0 – 3,9 / 0,2 | 4 – 8,9 / 0,7 | 9 – 13,9 / 1,2 | 14 – 18,9 / 1,7 | 19 – 24 / 2,2 Beispiel: Stempel-Ø 15 mm und Materialstärke 10 mm = Matrizen-Ø 16,2 mm Schneidspiel bei Langloch Materialstärke / Schneidspiel (mm): 0 – 5,9 / 0,3 | 6 – 14 / 1,0 Beispiel: Stempel 10 x 25 mm und Materialstärke 10 mm = Matrize 11 x 26 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3889328,5 | Werksnummer: | 3889328,5 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,21* | € 23,39* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,24* | € 23,43* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,16* | € 23,96* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,70* | € 47,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|