Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkraft 3876002 1,5 - 13 mm Bohrfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkraft 3876002 1,5 - 13 mm Bohrfutter
Metallkraft 3876002 1,5 - 13 mm Bohrfutter
Metallkraft 3876002 1,5 - 13 mm Bohrfutter
Artikel-Nr.:
     1955B-39976550136
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3876002
EAN/GTIN:
     4036351017097
Suchbegriffe:
Bohrfutterschlüssel
Spannfutterschlüssel
bohrfutterschlüssel
Metallkraft 3876002 1,5 - 13 mm Bohrfutter
  • Inklusive Bohrfutterschlüssel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3876002
Werksnummer:
3876002
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,320000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 6,46*
€ 9,25*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 9,28*
13 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,30*
€ 10,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 25,86*
€ 34,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.