Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3194013 SQ-V13 OPTIsaw Gehrungsbandsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3194013 SQ-V13 OPTIsaw Gehrungsbandsäge
Optimum 3194013 SQ-V13 OPTIsaw Gehrungsbandsäge
Optimum 3194013 SQ-V13 OPTIsaw Gehrungsbandsäge
Optimum 3194013 SQ-V13 OPTIsaw Gehrungsbandsäge
Artikel-Nr.:
     1955B-39976548313
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3194013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Optimum 3194013 SQ-V13 OPTIsaw Gehrungsbandsäge
  • Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
  • Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten
  • Drucktaster am Hebelarm für den Sägebandlauf schaltet den Lauf des Sägebandes ein und aus
  • Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen
  • Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar, um winkelige Sägeschnitte zu ermöglichen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3194013
Werksnummer:
3194013
Länge netto mm:
750,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
470,00
Gewicht netto Kg:
23,300000
Gewicht brutto Kg:
25,600000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,03*
€ 372,24*
Lager 1955
5
Frei Haus
ab € 328,70*
€ 372,32*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 335,70*
€ 375,72*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 338,11*
€ 377,24*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 337,74*
€ 378,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,32*
€ 443,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,39*
€ 416,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,08*
€ 404,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,56*
€ 401,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,70*
€ 391,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stürmer Maschinen
3351546
ab € 15,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.