Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rehm 1059913 3m UD G 50° KGK MIG/MAG Schweißbrenner, gaskühlt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rehm 1059913 3m UD G 50° KGK MIG/MAG Schweißbrenner, gaskühlt
Rehm 1059913 3m UD G 50° KGK MIG/MAG Schweißbrenner, gaskühlt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976548155
Hersteller:
     Rehm Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     1059913
EAN/GTIN:
     4036351312512
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
Schweißbrenner
schweißbrenner 3m
Rehm 1059913 3m UD G 50° KGK MIG/MAG Schweißbrenner, gaskühlt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1059913
Werksnummer:
1059913
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, rehm schweißbrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,15*
€ 520,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,84*
€ 515,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,49*
€ 470,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,53*
€ 450,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,17*
€ 430,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.