Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

axentia Wäschekorb 236103 Kunststoff 61x41x25cm sort.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
axentia Wäschekorb 236103 Kunststoff 61x41x25cm sort.
axentia Wäschekorb 236103 Kunststoff 61x41x25cm sort.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976523350
Hersteller:
     AXENTIA
Herst.-Nr.:
     236103
EAN/GTIN:
     4009977317001
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
AXENTIA 236103 axentia Wäschekorb Ergonomic 61 x 24 x 41 cm (B x H x T) 40l Kuns axentia Wäschekorb Ergonomic 61 x 24 x 41 cm (B x H x T) 40l Kunststoff farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
236103
Werksnummer:
9199133857
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wäschekorb Ergonomic
Ausfuehrung:
möglich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,07*
€ 7,89*
3 Tage
183
1
€ 5,95*
ab € 5,39*
€ 8,01*
4 Tage
183
8
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 11,38*
5 Tage
183
1
€ 6,95*
ab € 8,04*
€ 11,39*
Lager 1955
183
1
€ 5,99*
ab € 8,05*
€ 11,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.