| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-449033199 Herst.-Nr.: 236103 EAN/GTIN: 4009977317001 |
| |
|
| | |
| axentia Wäschekorb Ergonomic 61 x 24 x 41 cm (B x H x T) 40l Kunststoff farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich) Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Ergonomic | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wäschekorb Ergonomic | Maße: | 61 x 24 x 41 cm (B x H x T) | Fassungsvermögen des Behältnisses: | 40 l | Deckel vorhanden: | Nein | Griffmulde vorhanden: | Ja | Material: | Kunststoff | Farbe: | farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,46* | € 8,00* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,21* | € 8,02* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,10* | € 11,37* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,09* | € 11,39* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,06* | € 11,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|