Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Konferenzmappe Elegance 585101 DIN A5 Kunstleder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WEDO Konferenzmappe Elegance 585101 DIN A5 Kunstleder schwarz
WEDO Konferenzmappe Elegance 585101 DIN A5 Kunstleder schwarz
WEDO Konferenzmappe Elegance 585101 DIN A5 Kunstleder schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976521755
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     585101
EAN/GTIN:
     4003801794648
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
WEDO 585101 WEDO® Konferenzmappe ELEGANCE 26,3 x 21 x 4 cm (B x H x T) Kunstlede Diese vielseitige Konferenzmappe verfügt über eine mit Klettband befestigte herausnehmbare 4-Ring-Mechanik und eine ebenfalls herausnehmbare Schreibunterlage mit Metallklemme. Im Inneren haben Sie viel Platz für Unterlagen und Utensilien. Verpackt im attraktiven Einzelkarton.
Weitere Informationen:
eClassID:
27330304
HerstellerNr:
585101
Werksnummer:
9199126652
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Kunstleder/Nylon schwarz
Produktart:
Konfemappe ELEGANCE DIN A5
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 5,95*
ab € 16,72*
€ 24,11*
1
€ 5,50*
ab € 16,29*
€ 24,11*
11 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 19,03*
€ 26,40*
1
€ 7,95*
ab € 19,29*
€ 27,56*
Lager 1955
21
1
€ 5,99*
ab € 29,18*
€ 39,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.