Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotizwürfel 5809 75x75mm 400Bl. ro/ws/pi/vi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Haftnotizwürfel 5809 75x75mm 400Bl. ro/ws/pi/vi
Soennecken Haftnotizwürfel 5809 75x75mm 400Bl. ro/ws/pi/vi
Artikel-Nr.:
     1955B-39976521636
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5809
EAN/GTIN:
     4003630022042
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
SOENNECKEN 5809 Soennecken Haftnotizwürfel Farbmix Brilliant 75 x 75 mm (B x H) Ein besonderer Blickfang für jeden Schreibtisch! Bunt · praktisch und ein echter Eye-Catcher auf dem Schreibtisch - das sind unsere neu gestalteten Haftnotizwürfel. Sie bringen Farbe und Abwechslung in den grauen Alltag und bieten Platz für alle individuellen Nachrichten · die nicht übersehen werden dürfen. Ein Mix aus unterschiedlichen Farben und Blattzahlen · zusammengefasst in einen Haftnotizwürfel · für Nachrichten mit dem extra starken Effekt. Die bunten Haftnotizen sind die perfekten Helfer für Notizen und Mitteilungen · als Gedächtnisstütze und als Informationsträger. Unverzichtbar im Büro und in Verwaltung · zu Hause und für Schule und Studium. Haften auf Papier und vielen Oberflächen. Leichtes Ablösen vom Block. Selbst entwickelter · umweltfreundlicher · wasserbasierender und lösemittelfreier Kleber aus eigener Herstellung.
Weitere Informationen:
eClassID:
24260104
HerstellerNr:
5809
Werksnummer:
9199126386
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß pink violett 400 Bl.
Produktart:
Haftnotizwürfel Farbmix Brilliant 400 B
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,68*
€ 3,21*
2 Tage
59
1
€ 5,95*
ab € 1,89*
€ 3,39*
3 Tage
61
15
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 5,13*
Lager 1955
59
1
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 5,52*
7 Tage
42
1
€ 5,59*
ab € 3,33*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
1 Stück enthält 400 Blätter (ab € 0,00808* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
2028-P
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.