Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissenfarbe Imprint 143656 24ML schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelkissenfarbe Imprint 143656 24ML schwarz
Stempelkissenfarbe Imprint 143656 24ML schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976519494
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     143656
EAN/GTIN:
     0190084436564
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe
WITHOUT BRAND 143656 Stempelfarbe Stempelkissen Imprint schwarz Kunststoffflasc Stempelfarbe Stempelkissen Imprint schwarz Kunststoffflasche 24ml
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143656
Werksnummer:
9199122071
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Stempelfarbe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
348
1
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,97*
1
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 0,99*
1
€ 6,78*
ab € 0,72*
€ 1,33*
10
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,33*
Lager 1955
848
1
€ 5,99*
ab € 1,07*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
1 Stück enthält 30 Milliliter (ab € 0,03567* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
351197
ab € 2,82*
Ähnlich
Trodat
55886
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.