Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 HBFF 08-1 ( 50/27) A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 HBFF 08-1 ( 50/27) A 4
LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 HBFF 08-1 ( 50/27) A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511834
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     8,20319E+14
EAN/GTIN:
     4051426845634
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel
Hohlraumdübel R 82031 HBFF 08-1 ( 50/27) A 4 1 Stück Artikel 82031 A 4 HBFF LINDAPTER-HOLLO-BOLT FlushFit f. vollst. versenkbare Befestigung an Hohlprofilen - Abmessung: HBFF 08-1 ( 50/27) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Gruppencode: 82031.944· Länge: 1mm· Normart: REYHER-Artikel 82031· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23159090
HerstellerNr:
8,20319E+14
Werksnummer:
8000641941
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
HBFF 08-1 ( 50/27)
Norm:
R 82031
Produktart:
Hohlraumdübel
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 19,8284*
€ 26,8784*
Lager 1955
84
1
€ 5,99*
ab € 20,9766*
€ 28,4743*
3 Tage
59
1
€ 5,59*
ab € 21,539*
€ 28,959*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 22,41*
€ 30,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,5423*
€ 33,9923*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,4743*
€ 33,88442
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,5004*
€ 32,72548
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,8966*
€ 30,81695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,2266*
€ 30,01965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,2366*
€ 28,84155
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,9766*
€ 24,96215
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.