Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 m.6-kantschraube HB 20-2 (120/60) A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 m.6-kantschraube HB 20-2 (120/60) A 4
LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 m.6-kantschraube HB 20-2 (120/60) A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511828
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     8,20319E+14
EAN/GTIN:
     4051426845436
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel
Hohlraumdübel R 82031 6-ktschraube HB 20-2 (120/60) A 4 1 Stück LINDAPTER Artikel 82031 A 4 HB LINDAPTER-HOLLO-BOLT HB f. Befestigungen an Hohlprofilen · mit Sechskantschraube - Abmessung: HB 20-2 (120/60) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Gruppencode: 82031.940· Länge: 2mm· Normart: REYHER-Artikel 82031· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23159090
HerstellerNr:
8,20319E+14
Werksnummer:
8000641935
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
HB 20-2 (120/60)
Norm:
R 82031 m.6-kantschraube
Produktart:
Hohlraumdübel
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,6496*
€ 124,5796*
Lager 1955
67
€ 5,99*
ab € 106,7968*
€ 132,1795*
2 Tage
67
€ 5,50*
ab € 108,68*
€ 132,81*
4 Tage
67
Frei Haus
ab € 107,59*
€ 133,41*
4 Tage
47
€ 5,59*
ab € 110,4075*
€ 134,5575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,1795*
€ 157,29361
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,6582*
€ 151,91326
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,6668*
€ 143,59349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,2368*
€ 139,51179
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,7968*
€ 127,08819
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lindapter
820310100200002
ab € 32,5755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.