Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 m.6-kantschraube HB 16-3 (120/71) A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 m.6-kantschraube HB 16-3 (120/71) A 4
LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 m.6-kantschraube HB 16-3 (120/71) A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511826
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     8,20319E+14
EAN/GTIN:
     4051426845412
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel
Hohlraumdübel R 82031 6-ktschraube HB 16-3 (120/71) A 4 1 Stück Artikel 82031 A 4 HB LINDAPTER-HOLLO-BOLT HB f. Befestigungen an Hohlprofilen · mit Sechskantschraube - Abmessung: HB 16-3 (120/71) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Gruppencode: 82031.940· Länge: 3mm· Normart: REYHER-Artikel 82031· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23159090
HerstellerNr:
8,20319E+14
Werksnummer:
8000641933
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
HB 16-3 (120/71)
Norm:
R 82031 m.6-kantschraube
Produktart:
Hohlraumdübel
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,8575*
€ 80,7275*
Lager 1955
21
€ 5,99*
ab € 64,2426*
€ 81,9816*
4 Tage
15
€ 5,59*
ab € 66,085*
€ 83,435*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 67,28*
€ 84,79*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 78,42*
€ 100,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,9816*
€ 97,5581
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,3821*
€ 94,4647
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,7726*
€ 90,16939
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,7726*
€ 87,78939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,2426*
€ 76,44869
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lindapter
HB16-3 ZN
ab € 18,1956*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.