Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 HBFF 08-1 ( 50/27) 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 HBFF 08-1 ( 50/27) 10.9 galvanisch verzinkt
LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 HBFF 08-1 ( 50/27) 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511791
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     8,2031E+14
EAN/GTIN:
     4051426845542
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel
Hohlraumdübel R 82031 HBFF 08-1 ( 50/27) 10.9 galv.verz. 1St. LINDAPTER Artikel 82031 Stahl HBFF galvanisch verzinkt LINDAPTER-HOLLO-BOLT FlushFit f. vollst. versenkbare Befestigung an Hohlprofilen - Abmessung: HBFF 08-1 ( 50/27) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Gruppencode: 82031.014· Länge: 1mm· Normart: REYHER-Artikel 82031· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
23159090
HerstellerNr:
8,2031E+14
Werksnummer:
8000641898
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
HBFF 08-1 ( 50/27)
Norm:
R 82031
Produktart:
Hohlraumdübel
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 9,4288*
€ 10,6788*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 9,2358*
€ 12,9858*
Lager 1955
51
1
€ 5,99*
ab € 9,5113*
€ 13,4559*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,4559*
€ 16,01252
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,0886*
€ 15,57543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,4513*
€ 14,81705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,0813*
€ 14,37675
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,6413*
€ 13,85315
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,5113*
€ 11,31845
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.