Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 m.6-kantschraube HB 10-3 ( 90/60) 8.8 galvanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 m.6-kantschraube HB 10-3 ( 90/60) 8.8 galvanisch
LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 m.6-kantschraube HB 10-3 ( 90/60) 8.8 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511777
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     8,2031E+14
EAN/GTIN:
     4051426845054
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel
Hohlraumdübel R 82031 6-ktschraube HB 10-3 (90/60) 8.8 galv.verz. 1St. LINDAPTER Artikel 82031 Stahl HB galvanisch verzinkt LINDAPTER-HOLLO-BOLT HB f. Befestigungen an Hohlprofilen · mit Sechskantschraube - Abmessung: HB 10-3 ( 90/60) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Gruppencode: 82031.010· Länge: 3mm· Normart: REYHER-Artikel 82031· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
23159090
HerstellerNr:
8,2031E+14
Werksnummer:
8000641884
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
HB 10-3 ( 90/60)
Norm:
R 82031 m.6-kantschraube
Produktart:
Hohlraumdübel
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,621*
€ 21,361*
Lager 1955
20
1
€ 5,99*
ab € 17,0916*
€ 23,4419*
3 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 17,6073*
€ 23,8773*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 18,43*
€ 24,95*
1 Tag
20
1
€ 5,50*
ab € 19,35*
€ 26,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,4419*
€ 27,89586
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,8067*
€ 27,13997
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,4716*
€ 25,5512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,9416*
€ 24,9205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,1416*
€ 23,9685
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,0916*
€ 20,339
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.