Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 m.6-kantschraube HB 10-1 ( 55/22) 8.8 galvanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 m.6-kantschraube HB 10-1 ( 55/22) 8.8 galvanisch
LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 m.6-kantschraube HB 10-1 ( 55/22) 8.8 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511775
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     8,2031E+14
EAN/GTIN:
     4051426845030
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel
Hohlraumdübel R 82031 6-ktschraube HB 10-1 (55/22) 8.8 galv.verz. 1St. LINDAPTER Artikel 82031 Stahl HB galvanisch verzinkt LINDAPTER-HOLLO-BOLT HB f. Befestigungen an Hohlprofilen · mit Sechskantschraube - Abmessung: HB 10-1 ( 55/22) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Gruppencode: 82031.010· Länge: 1mm· Normart: REYHER-Artikel 82031· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
23159090
HerstellerNr:
8,2031E+14
Werksnummer:
8000641882
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
HB 10-1 ( 55/22)
Norm:
R 82031 m.6-kantschraube
Produktart:
Hohlraumdübel
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 6,1458*
€ 8,6458*
50
Frei Haus
ab € 7,1676*
€ 8,8476*
Lager 1955
234
1
€ 5,99*
ab € 6,3382*
€ 9,0008*
3 Tage
164
1
€ 5,59*
ab € 6,5168*
€ 9,1668*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,8779*
€ 9,1766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,0008*
€ 10,71095
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,7795*
€ 10,44761
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,3782*
€ 9,97006
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,2282*
€ 9,79156
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8482*
€ 9,33936
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3382*
€ 7,54246
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lindapter
HBST10-1
ab € 22,2066*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.