Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 16 x 110 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 16 x 110 A 5
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 16 x 110 A 5
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511141
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     4,01495E+13
EAN/GTIN:
     4051427313460
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 110 A 5 1 Stück ISO 4014 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 110 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 04014.950· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,01495E+13
Werksnummer:
8000641248
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 110
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
274
1
€ 4,30*
ab € 3,8668*
€ 5,9254*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,0457*
€ 7,1557*
Lager 1955
384
1
€ 5,99*
ab € 12,539*
€ 17,3133*
4 Tage
269
1
€ 5,59*
ab € 12,8136*
€ 17,6336*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,49*
€ 18,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,3133*
€ 20,60283
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,2211*
€ 20,49311
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,869*
€ 18,88411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,449*
€ 18,38431
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,819*
€ 17,63461
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,159*
€ 16,84921
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,539*
€ 14,92141
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.