Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 12 x 100 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 12 x 100 A 5
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 12 x 100 A 5
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510581
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,3195E+12
EAN/GTIN:
     4051427313682
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
Sechskantschraube ohne Norm
edelstahlschraube iso 4014 1.4571
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 100 A 5 25 Stück DIN 931 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00931.950· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,3195E+12
Werksnummer:
8000640688
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 100
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 2,742*
€ 3,5896*
11 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,5493*
€ 4,3493*
Lager 1955
400
25
€ 5,99*
ab € 8,0277*
€ 9,4373*
10 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 8,2047*
€ 9,6047*
3 Tage
280
25
€ 5,59*
ab € 8,2147*
€ 9,6047*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,4373*
€ 11,23039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,1675*
€ 10,90933
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,7277*
€ 10,38596
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,3977*
€ 9,99326
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 8,0277*
€ 9,55296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 235,9325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.