Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 10 x 90 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 10 x 90 A 5
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 10 x 90 A 5
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510574
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,3195E+12
EAN/GTIN:
     4051427313613
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
Sechskantschraube ohne Norm
edelstahlschraube iso 4014 1.4571
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 90 A 5 50 Stück DIN 931 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 90 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 00931.950· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,3195E+12
Werksnummer:
8000640681
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 90
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 5
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 931
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3900
50
Frei Haus
ab € 1,7688*
€ 2,3174*
11 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,3121*
€ 2,8021*
Lager 1955
3900
50
€ 5,99*
ab € 5,697*
€ 6,7038*
10 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,8691*
€ 6,8191*
3 Tage
2730
50
Frei Haus
ab € 5,8691*
€ 6,8191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,7038*
€ 7,97752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,5254*
€ 7,76523
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,097*
€ 7,25543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,937*
€ 7,06503
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,697*
€ 6,77943
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 335,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.